※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
荷締機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10397022
品番
RX-800 (800KG)
参考基準価格(税別)
¥10,990
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。
いつまでも美しい焼付塗装です。
ベルト色
-
ベルト幅(mm)
-
ベルト厚(mm)
-
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
1.7
使用荷重(kg)
800
破断荷重(kg)
-
仕様
OH荷締機、端末仕様:大型トラック用
トラスコ品番
808-0612
質量(kg)
5.7
品番
ONR-8
安全荷重(kg)
800
ワイヤー長(mm)
1.7
材質(ハンドル)
鋼管