曜日別特売
BL-100 ベルト荷締機 100kg バイタル工業 10397117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト荷締機 100kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10397117品番BL-100
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。

用途荷物の締め付けベルト色ブルー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.4ベルト長さ固定側(m)0.4ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4.4使用荷重(kg)100破断荷重(kg)-仕様両端Jフック、Dリング付トラスコ品番851-9327セット内容バックルシート材質本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル質量(kg)0.4製品破断強度(tf)0.8
注意
※ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
※荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
※ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
※本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
※ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする