クレストアルミ(甲メリヤス)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 10397651 品番 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

甲メリヤスなので通気性が良く、手首タックゴムにより指先がフィットします。

サイズL 全長(cm)24.0 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10.65 手のひらまわり(cm)21.3 材質牛表革、手甲部:メリヤス・(手首)タックゴム ホワイト 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様ゴムタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 用途機械、プレス、荷役、運送等 厚さ(mm)約0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10397651
2017-05-13
用途:
電気工事作業時
建設業・工事業

手になじむ感じがいいです。
滑りずらいとこ
改善点は手首のとこがよれよれになるとこ

対象商品:
10397651
2015-03-27
用途:
機械付替え時など。

柔らかい皮で使いやすい。
急ぎの時マジックテ−プ型より履きやすく自分にわ合っていると思います。

対象商品:
10397651
2013-05-20
用途:
微細な作業時

指先の縫製が製品によって雑な物があり、指先に触れると違和感がある。
縫い目を丁寧にやって頂きたいです

対象商品:
10397667
2013-03-23
用途:
電気配線工事 家電品運搬 その他作業用

いろいろな皮手袋を使用しておりますが、ベルト留でなく、手に装脱着が簡単にできる、
柔らかい皮で、細かい作業もできる満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする