曜日別特売
GC-600 丸鋸一番ガイドカッター モトコマ 10399076

丸鋸一番ガイドカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(mm)600
内容量1個注文コード10399076品番GC-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

便利な角度・勾配目盛付。
握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。
板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。
石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。
無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。

用途
板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規
厚さ(mm)9(ガイド部)仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052質量(g)1100材質(取手)ポリカーボネイトサイズ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10399076
2015-09-02
用途: 置床用パーチの切断
藤井工務店

持ち手がちょうど力の入れやすい場所に配置してある。
直角作業のみ活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする