ステン園芸用フルイ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10399514 品番30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。

直径(Φmm)300 高さ(mm)70 付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
注意
※水に濡れると錆びる場合がございます。濡れた場合は乾いた布で水気を拭き取って下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10399514 30 46877444 30CM ステンレス製フルイ アミ3枚付 ミネックスメタル ステンレス製フルイ アミ3枚付 ミネックスメタル 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
畑の石ころ除去
建設業・工事業

安価ですぐの届きよかった。買いに行く手間が省けました。

対象商品:
10399514
2025-04-25
用途:
家庭菜園

網が3種付いていて、用途に応じて変えることで、ストレスなく作業ができる。

対象商品:
10399514
2023-05-13
用途:
庭仕事用。

ほとんど一番細かい網目を使用している。ステンレス製でサイズ、重さ共に使いやすく
値段も手ごろ。メンテナンスもしやすい。

対象商品:
10399514
2023-02-18
用途:
やはり大径が効率が良いですね
製造業

7号位の径の篩から10号クラスの篩に替えました。作業効率は大幅にアップしましたね。考えてみれば面積が2倍だから。

1人が参考にしています
対象商品:
10399514
2022-10-26
用途:
種子等のごみ除去
農・林・水産業

軽くて、網が取り換えられて便利です。
使用には問題ないですが、網が少し柔らかく交換時に曲がってしまうのが難点でした。

対象商品:
10399514
2022-09-09
用途:
家庭菜園の土の分別 種蒔き後の土かぶせ等
教育・研究機関

プランターの土を再利用する際の分別や蒔床に種子を蒔いた後の土かぶせなどに,是非1個ほしいと思っていました。クーポンをいただいたので早速購入してみました。これからどんどん活用したいと主っています。

対象商品:
10399514
2022-07-09
用途:
焙煎豆のチャフ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

自家焙煎した豆の冷却は機械がしてくれるがチャフがまだ結構残っているので購入して
流しに落としています。少し値段が張る自動のチャフ取りまでは必要ないのですが、この篩では3枚の目の細さが付いてくるので、生豆の種類や焙煎度で2重に重ね、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10399514
2022-06-30
用途:
でっかい
不動産業

大きいので土を沢山使用する際とても便利です。
自分で土の配合するのでこのサイズありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
[10399514][10399523]とありますが、写真だと網目の細かさが違うように見えますが、[10399523]の方が目は細かいですか?
回答:
どちらの商品にも3枚網が付いておりまして、3mm、5mm、7mmの網目のものが付いており、サイズの違いとなります。
1人が参考にしています
2011-08-30

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする