※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(単体)
SANSHIN 軽量セミボルトレスラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
4
耐荷重(kg/段)
100
注文コード
10401904
品番
K4330-4
参考基準価格(税別)
¥33,180
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・耐荷重
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
109-4429
質量(kg)
17
段数
4
耐荷重(kg/段)
100
色
グレー
材質(本体)
スチール
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。