※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SANSHIN 軽量セミボルトレスラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数3 耐荷重(kg/段)100 注文コード10401938 品番K4345-3
参考基準価格(税別)¥32,780 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は段数・耐荷重など204種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番108-6589 質量(kg)17 段数3 耐荷重(kg/段)100 グレー 材質(本体)スチール 棚段数3 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする