ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(125本) 注文コード 10402497 品番 BW-432
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
サイズ(d×L1)(mm)32 頭径D(Φmm)10 ねじ長さ(mm)32 下穴ドリル径(mm)3.4〜3.5 首下長(mm)32 ねじの呼び4 付属品パッド(30本) 材質 形状座付頭 表面処理ラスパート 頭部形状座付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10402481
2022-04-04
用途:
建築作業
その他業種

付属品のスペーサーが大変有用です。ホームセンターで売っていないので、こちらで購入しています。

対象商品:
10402481
2021-09-29
用途:
リフォーム工事に

RC躯体に器具をつけるときにちょうどよいのでリピートしています。今まで折れたり抜けたりしたことありません。

対象商品:
10402481
2020-07-06
用途:
フードの取り付け
製造業

モルタル仕上げの壁に樹脂製のフードを取り付ける際に使用
締め過ぎに注意すれば、容易に施工が可能である

対象商品:
10402481
2019-12-04
用途:
ドレンホースのサドルに使いました。

インパクトドライバー、コンクリートビットで1箇所だけ使ってみました。

かなりしっかりと役目を果たしてます。

あとサイディングにも使用予定してますが、これなら大丈夫と思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10402481
2017-05-24
用途:
コンクリートビス

アタマが取れてしまうこともなく、錆びもしないので良いと思います。
効かなさそうな時には付属のパッドが有効で、毎回これにしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする