※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の ナベタッピンねじ
ステンレスビスピタ(ドリルなし) ナベ頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
10402664
品番
BN-425S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,518
販売価格(税別)
¥
2,289
バスケットに入れる
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
ねじ径
M4
材質
ステンレス製(SUS410)
寸法L(mm)
25
ねじ長さ(mm)
25
下穴ドリル径(mm)
3.5
表面処理
パシペート
付属品
パッド(50本)
その他
パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
形状
ナベ頭
寸法d(mm)
4
頭部形状
なべ
頭径(mm)
7.2
サイズ(d×L1)(mm)
25
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧