若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(150本)
注文コード
10402682
品番
BW425S
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
ねじ径
M4
サイズ(d×L1)(mm)
25
頭径(mm)
10
ねじ長さ(mm)
25
下穴ドリル径(mm)
3.5
付属品
パッド(40本)
その他
パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。
材質
ステンレス製(SUS410)
形状
座付頭
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
4
表面処理
パシペート