トグラー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 10402813 品番 TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。
どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)

使用方法
(中空壁)
1.たて開きに成るように穴に入れる。
2.キーで脚を開く。
3.取り付け完了。
(コンクリート壁)
1.ハンマー等で軽くたたき込む。
2.5〜6mmのビスで取り付けて下さい。
3.取り付け完了。
※いずれもあらかじめ8mmの下穴をあけてください。
使用ねじ(径)Φ4〜5mm、(長さ)25mm+取付物の厚み ドリル径(Φmm)8 使用壁厚(mm)3〜6 用途設備、内装 材質樹脂 適合材石膏ボード、コンクリート等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※完全開脚以外の場合は若干引抜き強度が低下します。
土壁には使用できません。
硬質の壁材には大き目の下穴を開けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10402822
2025-03-08
用途:
石膏ボードへの機器設置
有限会社アジアキーセンター 様 (建設業・工事業)

ロックウール吸音板の捨て貼り工法の天井に、防犯カメラや警報機器類を設置する時のアンカーはこれ一択だと思う。
他のアンカーだと沈み込んでしまうが、トグラーはボード厚みを合わせてやれば問題ない。価格がもう少し安ければ最高だが、性能を考えれば妥当。

対象商品:
10402822
2025-01-30
用途:
壁掛けの棚など
須田正建築 様 (建設業・工事業)

使いやすいですね  他社のも使うことありますが他社の物よりガンジョウに仕上がるみたいですね

対象商品:
10402813
2023-05-13
用途:
壁に電話機を設置する際に使用
ファインテック株式会社 様 (サービス業)

箱単位はホームセンターには無い為、お得で助かりました。

対象商品:
10402822
2021-01-13
用途:
軽量物取付け
建設業・工事業

いつも使っているので在庫補給しました。個人的には対PB向けにお勧めですよ。

対象商品:
10402813
2017-07-04
用途:
空調工事

とても使いやすくてよかったです。
次回もまた購入します。

対象商品:
10402813
2016-08-25
用途:
照明の取り付け時
サービス業

ボードに、取付けるのには最適でした。
今後も採用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
10402804
2016-07-30
用途:
天井ボードに、照明設置
サービス業

下穴8mmで、ボードの厚み7mmに使用
 大変良かったと思います。

対象商品:
10402813
2013-08-26
用途:
機器の壁面への取り付け

いつも満足してます。1個当たりの価格が少々高いので、まとめ買いの大容量があるといいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする