内装ビス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(310本) 注文コード 10402874 品番 7138320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。

ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8.0 寸法d(mm)3.8 寸法L1(mm)32 ねじ長L2(mm)22 用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。 仕上処理クロメートメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10402883
2023-08-14
用途:
これじゃないと
製造業

昔は近所のホームセンターでも普通に売ってたのですが、このサイズが数軒回ったけどどこにも売って無い
有るのは全ネジばかり、全ネジじゃダメなんですこれじゃ無いと

対象商品:
10402883
2019-04-02
用途:
板等を止める時
松田事務所 様

この2段ネジのビスは長年使ってます。
特に細身なので板も割れにくく。
ネジ山が高いのと低いので、緩みと割れを抑えてます。
ステンレスでは無いので、長期間雨に当たると錆びます。1年は大丈夫です。
錆びると、新しいのを打ち替えます。
割れにくいので、コンパネの縁に縦にネジ打って、カバー用の箱を作ったりもします、大丈夫です。

値段も割安なのでこれからも購入しょうと思います。

対象商品:
10402874
2017-01-22
用途:
木にプラスチックを取り付ける時
農・林・水産業

このビスを使った感想は、少し長いと思った。でも、早くもんできまる。値段は、ちょうどいいんじゃないかなあ。

対象商品:
10402926
2014-07-10
用途:
垂木の結合
Kウォータープルーフ 様 (建設業・工事業)

リフォームにて天井垂木組みで利用。非常にしっかりしていて使いやすく値段も手頃でした。
まだ残っているので、無くなれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする