曜日別特売
5300100 カートリッジガン 若井産業 10402962

5300100 カートリッジガン 若井産業 10402962
5300100 カートリッジガン 若井産業 10402962

カートリッジガン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合333mL用
内容量1台注文コード10402962品番5300100
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合333mL用仕様普及タイプ全長(mm)350危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10402971
2024-02-15
用途: 排気筒の接続時のシーリングなどに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

シャフトがしっかりしていて、長く使えそうです。3個購入しました。

対象商品 : 10402962
2020-10-08
用途: 塗装作業時

やっぱり鉄のガンは良いです。何十年前から同じ構造で殆ど構造が一緒。

対象商品 : 10402971
2019-09-22
用途: 防水、下地調整
有限会社 三滝金属

製造不良の疑いがありますのでご注意ください!
当製品、過去に3個ほど購入しておりますが、1個目仕様の製品からだんだんと悪くなっております、この製品はコーキングガンの押出しを行う中心の心棒がラチェット式になっておりガンレバーを握ると必然的にラチェットが作用して心棒が前へ行く構造になつていますが、2個目からの製品は心棒のノコ目の削り出しが甘くラチェットが同じマス目で空転しますので使えない状態が出始めます。
プロ用の製品なので、もう少し厳密な商品管理が必要かと考えます。

3が参考にしています
対象商品 : 10402971
2018-03-24
用途: シーリング
卸売・小売業

使い勝手は良いので昔から使ってますが、前は問題なかったのですが連続で駒飛びする個体が続いて交換手続きも面倒なので検品出荷をしてもらいたいです。
使ってて駒飛びして途中で押し出せなくなります。
刻み加工なのでしょうが見た目では分りませんので加工精度が悪いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 10402962
2014-04-13
用途: コーキング材の充填

100円程度のホームセンターで売っている商品に比べれば高いが、作りはしっかりしている。
もっと高額の商品もあるが、私はこれで十分です。
それに、現場に忘れてもこの価格なら安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする