※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-100-2.0 ロング剪定鋏 ニシガキ工業 10403127 N-100-2.0 ロング剪定鋏 ニシガキ工業 10403127

ロング剪定鋏

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10403127 品番 N-100-2.0
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。

全長(m)2.0 刃長(mm)65 用途植木・果樹剪定専用 質量(g)1070 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
庭木剪定 4メートル位

商品は 軽くて 切れ味良い 使いかって良好 使用頻度低い 基本 初冬の庭木剪定 優れものだと思います 改良進みました 以前の商品よりかなり良い

1人が参考にしています
2025-06-13
用途:
シマトレニコ&紅葉の剪定
サービス業

高齢で脚立にのる事が不安で購入しました。2センチ太さくらいは切れますがそれ以上のものは無理です(握力がないのでレバーが長いほうが楽かな)

1人が参考にしています
対象商品:
10403111
2024-05-22
用途:
庭木剪定
その他業種

庭木剪定に使用しています。切れ味が良くで無理なく枝を切ることができた。
仕様前に可動部にオイル塗布して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10403102
2024-04-27
用途:
低木の剪定
その他業種

1mの物を買いましたが、短い分剛性も高く、比較的太い枝でも抵抗なくスパスパ切れます。

対象商品:
10403102
2023-09-03
用途:
庭木の剪定

よく切れます。配送が早くすぐに使えたので良かった。

対象商品:
10403127
2022-06-28
用途:
植木の剪定
田中企画 様 (不動産業)

切れ味は良く問題ありません。比較的幹の太いものに使用しています。

対象商品:
10403127
2022-04-27
用途:
庭木や果樹の剪定に手です。
いずみや 様 (農・林・水産業)

他社の製品も以前使っておりましたが、この鋏は使いやすいし、枝の切断も良いので
2代目てして再購入した次第です。

対象商品:
10403127
2021-11-16
用途:
剪定作業
建設業・工事業

良く切れます。
開いた刃の奥までちゃんと入れて切れば、仕事で使っても長持ちします。
ちなみに前も同じものを使っていましたが、たまに切り刃をダイヤで研ぐ程度で2年ほど使えました。
ただ、持ち方の問題なのかもしれないのですが、グリップのちょっと上の小さな長方形の金属が指にあたっていたくなります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする