プロ200 葉刈鋏 ケース

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10403242 品番N-238
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

極上牛革使用!
型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分)
防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分)
ポケットには高級ヌメ革使用!
台には両面エバ革使用!
大型補強リベット使用!
丈夫な極太糸使用!

全長(mm)340 適合本体N-207、N-208 質量(g)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-20
用途:
剪定作業
有限会社プロム 様

全体のつくりは革の厚みもしっかりあり丈夫だが4か所あるベルトループのリベットのうちの一つが飛んでしまった。使用半年余

対象商品:
10403242
2023-01-30
用途:
滑り止め金具付きの葉刈り鋏収納
農・林・水産業

同じものを15年位使ったと思います。とてもしっかりした作りで満足してます。さすがにベルトを通す部分が一番無理がかかり弱くなったので、新しく買い換えました

対象商品:
10403242
2022-07-11
用途:
植栽剪定作業時
清花庭縁 様 (建設業・工事業)

今回は刄長4寸の片手葉刈り鋏を購入したのでニシガキさんの専用ケースも一緒に。植木屋を営んでいるので常に腰道具でぶら下げてますが縫製もハトメもしっかりとしてあり安心ですし、何より革の匂いがとても良いです。雨天時でも作業することも多いので今後どのくらいで金具の錆や革の劣化等が起こるのか気にしてみることにします。

対象商品:
10403242
2018-09-16
用途:
造園作業時
農・林・水産業

葉刈鋏とセットで購入しました。鋏の収まりも良く手頃な価格で大変満足しております。

対象商品:
10403242
2016-03-03
用途:
植木剪定

やや大きいかな、鋏を保護するので安心。

対象商品:
10403242
2015-10-28
用途:
植木の剪定

しっかりした作りで葉刈鋏とジャストフィット、さすがという一品でした。
剪定鋏ケースも別途検討したい。

1人が参考にしています
対象商品:
10403242
2011-05-05
用途:
葉刈鋏とセットで愛用しています
野村農園 様 (農・林・水産業)

型崩れせず丈夫で耐久力あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする