※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刈吉 銀

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10403276 品番 N-373
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

特殊ボルト・菊座・ナット使用!

刃渡り(mm)160 刃長(mm)180 切断能力(mm)刃元:約10mm 全長(mm)680 質量(g)930

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403267
2022-07-05
用途:
庭木剪定

購入したてで切味は良い。
使い込んだ時の研磨後にどうなるかは不透明である。

対象商品:
10403285
2013-10-17
用途:
植木の剪定作業
建設業・工事業

使用する以前の問題です。商品の説明欄には「刃長 200o」と記載されていたので購入したのですが、実際の製品では 刃長 180mm (製品に張り付けてあるラベルにも刃長 180ミリと明記)でした。20ミリの差でも使用用途が代わってくるので、今回は思っていた作業には使えないです。通販は実物を見られないので商品説明を信じて購入を決めますが、正確な商品紹介をお願いします。

MonotaROからの回答

こちらの商品は刃長200mm、刃渡り180mmの商品になります。ラベルに180mmと記載されているのでわかりにくかったかもしれません、大変申し訳ありませんでした。刃渡りの商品情報を追記しました。お届けした商品が刃長180mmであれば弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする