※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-382 刈吉のびのび ニシガキ工業 10403312 N-382 刈吉のびのび ニシガキ工業 10403312

刈吉のびのび

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10403312 品番 N-382
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!

全長(mm)760〜1200 刃長(mm)150 最大切断径(Φmm)約10 用途植木の刈込・葉刈り用 材質鋼(刃部) 質量(g)1080 使用目的刈込、葉刈り用 切断対象植木

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403303
2021-07-12
用途:
庭木、庭木の竹の刈込、伐採
卸売・小売業

重量1s前後なので、十分軽いと思うけど、人により違うのかも知れませんね。
直径3p以上の柿の枝を切ったり、四角竹や黒竹を根元から切ったり、かなり無茶な使い方をしてもヘタレない。がたついたりもしない。
手の届きにくい所に落ちた枝を挟み上げたり、コンクリの塀にくっついて生えた竹を切る時等は、刃の持って行き様がないので、刃の先端でチョンと切ったり、あらゆる切断に使い倒しています。
一点、困るのは、長さを好きなようにしてから柄をねじって固定する仕掛けですが、こいつがすぐ緩む。開いたり閉じたりガンガンやって太い枝を切り落とそうとしている時に、突然片方の柄が緩んでするする短かくなってしまう。
私や何時も1mに伸ばし切って使ってるので、伸び縮みしなくって良いんだけどね。「刈吉のびっぱなし」って私用に作って下さい。

3人が参考にしています
対象商品:
10403312
2015-03-19
用途:
樹木剪定
尾崎造園 様

使い心地は満足していますが、伸ばした時の持ち重り感が重たくなるのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
10403303
2010-08-15
用途:
庭木の剪定
E.T.Laboratory 様

とても軽いので取り回しが楽であり,伸縮も容易で使いやすい。ただ,素材や機能にコストがかかっているためか,刃先の切れはもう一つという印象。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする