木助植木鋏 ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10403391 品番N-709
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

極上牛革使用!
型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分)
防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分)
ポケットには高級ヌメ革使用!
台には両面エバ革使用!
大型補強リベット使用!
丈夫な極太糸使用!

全長(mm)350 質量(g)320 適合サイズ(mm)4寸・5寸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする