※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-128 のびのび枝切り ニシガキ工業 10403425 N-128 のびのび枝切り ニシガキ工業 10403425 N-128 のびのび枝切り ニシガキ工業 10403425 N-128 のびのび枝切り ニシガキ工業 10403425

のびのび枝切り

(13件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10403425 品番 N-128
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。

刃長(mm)70 全長(m)1.8〜3.0 質量(g)1300 付属品のこぎり×1本 最大切断径(Φmm)15 用途小枝きり・果樹採取用 使用目的採取用 切断対象小枝、果樹

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403425
2024-11-21
用途:
植木の剪定
その他業種

細めの枝なら問題なく切れます。
ちょっと太くなると(直径2センチとか)持ち手が小さいのであまり力が入らず、切るのが難しいですが。

対象商品:
10403425
2022-10-17
用途:
高枝切りに使用です。鋸がついているので、枝きりもしやすい
その他業種

説明が分かりにくかったがやっている内に分かり納得して便利に使用中です。

対象商品:
10403425
2020-11-30
用途:
高枝切り、果物の採集
農・林・水産業

かなり前にホームセンターで購入したこの商品が、太い枝を無理に切ろうとしたら壊れました。
今回他の物も探しましたが、切れ味、使い勝手がよく、特に不満はないので結局またこれにしました。今度はあまり無理をかけずに使用します。

対象商品:
10403416
2019-06-27
用途:
枝すき、高枝きり

多少しなりはあるものの、切れ味は思いのほか良い。仕様説明にある太さより太くても大丈夫。

1人が参考にしています
対象商品:
10403416
2018-08-05
用途:
大きな木の枝切り

商品全体のつくりはしっかりしている感じです。ハサミは想像より小さかったです。ノコは良く切れますが、コシが弱いので、枝の中間で切るのには枝が揺れるため少々コツが必要です。

対象商品:
10403416
2018-08-25
用途:
庭木の剪定
その他業種

もう少し総重量が軽ければ作業がしやすくなるのだがなー

対象商品:
10403416
2017-12-29
用途:
植木の高いところの選定
教育・研究機関

前回頂いた西垣の2メートルの剪定ばさみに比べると
切れ味が少し劣るように思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
10403416
2017-05-16
用途:
果樹の剪定 高い所の細い枝

地盤が不安定で梯子が安定しないところでも届くから重宝です。太い枝は鋏や鋸を使うので万全となりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする