13011 クロスヘラセット 井上工具 10403811

クロスヘラセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
内容量1セット(2枚)注文コード10403811品番13011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。

幅(mm)150全長(mm)100材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロンセット内容ビニール用・織物壁紙用各1本質量(g)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10403811
2021-10-17
用途: バイク外装にデカールを貼り付けます。

タンクにデカールを貼り付けて、水分や空気を綺麗に押し出すためには必須道具です。

1が参考にしています
対象商品 : 10403811
2019-10-23
用途: ガラスに遮光フィルム張り

自宅の窓や西日の入る部屋のガラスに遮光フィルムを張るのに購入。
初めは100均で買った代用品で張りましたが これを購入使用したら完璧に、仕事がスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10403811
2018-11-24
用途: 壁紙貼り
自動車・二輪車・自転車関連業

室内の壁紙を貼る際に、しわのばしやカット用に購入しました。まだ使用していません。

2が参考にしています
対象商品 : 10403836
2017-07-26
用途: ガラス面へのシート貼り付け

青いへらは、少し柔らかく弾力がある感じで、最初のシート仮付けに使うのに便利であった。
透明のへらは、硬いので最終の空気を抜くのに使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 10403811
2013-12-05
用途: カッティングシート

今まで使っていたものより幅が広く作業性が向上しました。使用頻度が低いのであまり考えずに購入しましたが、使いやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする