12328 ステンパテヘラ 井上工具 10403924 12328 ステンパテヘラ 井上工具 10403924 12328 ステンパテヘラ 井上工具 10403924

ステンパテヘラ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10403924 品番 12328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。

幅(mm)65 全長(mm)215 刃の厚さ(mm)0.4 材質(柄)エラストマー (刃)ステンレスバネ銅 トラスコ品番756-3531 質量(g)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10403924
2025-10-24
用途:
左官工事

とても使いやすいし毎日使っています
ありがとうございました
また購入します

対象商品:
10403915
2020-08-13
用途:
ボード天井のビス穴埋め・ボード壁のタッカー穴埋めに使いました。天井・壁の隅に良い。
ヤマホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

しなりが効いて、手の感覚がヘラの先に伝わって非常に使いやしい。
もう一つ買います。

対象商品:
10403967
2017-07-26
用途:
鉄板型枠の掃除
西尾基礎 様

とても使いやすい商品で気に入っていましたが現在販売終了となり残念です。

対象商品:
10403924
2020-07-07
用途:
クロス張り替え時の下地処理
その他業種

下塗り1回目で比較的深くて狭い範囲を塗るのに使ってます。もう少し幅が広い方がよかったかもしれません。

対象商品:
10403915
2016-01-13
用途:
ボードパテに使用

ちょうど良いサイズで助かりました。

対象商品:
10403951
2014-10-20
用途:
塗装でのパテ作業

柄自体がしなることにより、従来には無かった使用感が得られます。
わかりやすいメリットとしては、狭い場所でもラクにしごく事が可能です。

ただしパテ専門で長年されているかたには、使用感の違いが嫌われるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする