VS-02RD 超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア 10404582

超音波洗浄器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10404582 品番VS-02RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000
この商品は発振周波数など4種類から選べます 他の種類を見る
槽容量(L)4.5 トラスコ品番516-1410 セット内容本体:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード:1本、2Pアダプター:1個、取扱説明書:1部 材質本体ケース:SUS304、洗浄槽:SUS304、振動板:SUS304、洗浄槽フタ:SUS304 出力(W)200 電圧(V)単相100 接続口径(inch)1/2 コード長さ(m)2 ヒーター7kW 周波数24/31kHz 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×150×200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする