※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヴェルヴォクリーア
ヴェルヴォクリーアの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ヴェルヴォクリーアの 器具洗浄/超音波洗浄器
ヴェルヴォクリーアの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10404616
品番
VS-F100
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
発振周波数
50kHz
槽容量(L)
3.3
トラスコ品番
516-1703
セット内容
本体:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(2Pアダプター付)1本、取扱説明書:1部
材質
本体ケース:ポリプロピレン樹脂、洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂、洗浄槽:SUS304
質量(kg)
5
電流(A)
2
電圧(V)
単相100
電源コード(m)
2
タイマー設定
0〜30分(デジタル式)
振動子
フェライト型
バルブ
【排水バルブ】3/8インチボールバルブ
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×140×100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません