ダイシン
ダイシンの 収納・設備・保管・運搬用品
ダイシンの 薬品保管庫
ダイシンの ステンレス保管庫
ステンレス収納庫 H1800両開 SS-18H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10405002
品番
SS-18H
参考基準価格(税別)
¥423,200
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
付属品
棚板5枚付
仕様
完成品
トラスコ品番
126-0998
材質
SUS304
質量(kg)
47.5
高さ(mm)
1800
タイプ
ステンレス収納庫 両開きタイプ
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
棚板数(枚)
4
棚板耐荷重(kg)
50
設置位置
下置専用
均等積載量(kg/段)
50
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
865×476×1734
棚板調整ピッチ(mm)
26
適合ベース
SS-B1(下置使用時・別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません