ステンレス収納庫 H900引戸 SS-09S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10405045 品番SS-09S
参考基準価格(税別)¥217,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。

付属品棚板2枚付 仕様完成品 トラスコ品番126-0997 材質SUS304 質量(kg)49 高さ(mm)900 タイプステンレス収納庫 引戸タイプ 奥行(mm)500 間口(mm)900 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)50 設置位置上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)50 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×467×837 棚板調整ピッチ(mm)26 適合ベースSS-B1(下置用・別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする