新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 薬品保管庫
新光化成の 薬品庫
塩ビ薬品庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10405517
品番
EB-600B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
質量(kg)
22
材質
カイダックアイボリー
セット内容
耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
900
用途
試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等
仕様
鍵付
トラスコ品番
101-9839
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません