米澤器械工業
米澤器械工業の 収納・設備・保管・運搬用品
米澤器械工業の 薬品保管庫
米澤器械工業の ステンレス保管庫
ステンレス保管庫引違戸タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10405544
品番
NA-1100ST (SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
オールステンレス(SUS304)のため、錆びにくく、耐薬品性・耐久力に優れ、長期間使用できます。
アジャスター付です。
アルゴン溶接による組み立てです。
仕様
受注生産品
トラスコ品番
113-2959
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
106
摘要
自在棚5枚付、ピッチ25mm
高さ(mm)
1900
奥行(mm)
520
間口(mm)
1100
有効長(mm)
1800
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません