モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
米澤器械工業
米澤器械工業の 収納・設備・保管・運搬用品
米澤器械工業の 薬品保管庫
米澤器械工業の ステンレス保管庫
ステンレス保管庫両開ガラス扉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10405553
品番
NA-520 (SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
錆びにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。
アルゴン溶接による組み立てです。
外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。
仕様
受注生産品・完成品
トラスコ品番
113-2958
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
106
高さ(mm)
1900
奥行(mm)
520
間口(mm)
1100
有効長(mm)
1800
棚板数(枚)
5
設置位置
下置き
均等積載量(kg/段)
40
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
収納・設備・保管・運搬用品
薬品保管庫
ステンレス保管庫
ステンレス保管庫両開ガラス扉 米澤器械工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります
ステンレス保管庫
スチール保管庫
薬品庫
薬用コンテナー/トレー
麻薬庫
薬用保冷庫
薬品保管庫関連品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品