※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス保管庫両開タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10405562 品番NA-900T (SUS304)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

オールステンレス(SUS304)のため、錆びにくく、耐薬品性・耐久性に優れ、長期間使用できます。
ご要望に応じて特注品の製作も可能です。
アルゴン溶接による組み立てです。

トラスコ品番113-2960 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)66 摘要自在棚5枚付、ピッチ25mm 高さ(mm)1700 奥行(mm)360 間口(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする