米澤器械工業
米澤器械工業の 収納・設備・保管・運搬用品
米澤器械工業の 薬品保管庫
米澤器械工業の ステンレス保管庫
引違いステンレス保管庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10405578
品番
YK-100 (SUS304)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
オールステンレス製ですから、さびにくく耐薬品性、耐久性に優れ、溶剤等も保管できます。
アルゴン溶接による組立てです。
仕様
受注生産品
トラスコ品番
113-1527
セット内容
金具:2個、トラスねじ:4個
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
39
高さ(mm)
900
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
有効高さ(mm)
820
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
873×320×20(×2枚付)
注意
※注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません