プラスチックカッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10405622 品番A-650
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(刃)超硬質合金 用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 全長(mm)140 質量(g)40 刃厚(mm)1.5 材質(柄部)樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
切れ味イマイチ
びすとろやまて21 様 (飲食業)

価格の割にはアクリル板に食い込んでいかなくなった
直ぐに上滑りアルファの方が替え刃もついてお得

対象商品:
10405622
2020-07-15
用途:
金属には…
教育・研究機関

これで1mmの真鍮板が折れる、という触れ込みがネット状にあったので挑戦しましたが、出来ませんでした。金ばさみを買いました。
プラスチックには大丈夫だと思います。
板に筋を入れるのに使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
10405622
2018-05-16
用途:
看板作成時
農・林・水産業

看板材料のゼラニュム板のカットに使っていますが、使いやすく満足しています。

対象商品:
10405622
2013-11-16
用途:
住宅の補修工事

石膏ボードの加工始めちょっとした外壁クラック等の補修の際にも活用させて頂いています、簡単に取り出せ、がさばらず重宝しています。

対象商品:
10405622
2014-03-10
用途:
φ1.0以下の真鍮板の切断

裏表50回づつぐらい切り込みを入れてやっと切断できるかな。
もうすこし簡単だと思ったのが間違いかも。

対象商品:
10405622
2013-06-11
用途:
厚さ1mm真鍮板の切断
美容室 ガラスのくつ 様

三木技研のプラスチックカッターなら厚さ1mmの真鍮板が切断できると知って購入しました。
定規を当てて押しながら引くことによって表面にV溝を削り、折り曲げて切断します。
安全に真っ直ぐ切断できました。」

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする