1003 ハイキル 粂田ギムネ製作所 10405805

ハイキル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)255
刃長(mm)70
内容量1個注文コード10405805品番1003
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ステンレス板やブリキのような金属類から、布・ビニール・ティッシュペーパーのような薄いものまで簡単に切断することが出来ます。
また、金属や樹脂のバリ取りにも使用されています。
ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し、完全焼入れされており、丈夫で長持ちします。

全長(mm)255刃長(mm)70材質特殊鋼
注意
※枝などの木類の使用には向きません。
また、ピアノ線など、焼入れ材の切断は刃こぼれの原因となりますので使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10405796
2018-11-07
用途: 建築関係作業
建設業・工事業

用途別で利用していますが、BerryGoodです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする