ホーライ
ホーライの 大工道具
ホーライの 鉋(カンナ)
ホーライの 鉋(カンナ)本体
ハードプレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10406575
品番
H-100 L型
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
57
用途
準不燃材等の側面用小さな面取り(壁材ボード、天井材、天井ボード低熱材)
付属品
替刃5枚付
全長(mm)
270
高さ(mm)
50
タイプ
L型
研削角度(°)
30