ホーライ
ホーライの 大工道具
ホーライの 鉋(カンナ)
ホーライの 鉋(カンナ)本体
ハードプレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10406584
品番
H-101 M型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
57
用途
準不燃材等の側面用小さな面取り(壁材ボード、天井材、天井ボード低熱材)
付属品
替刃5枚付
全長(mm)
270
高さ(mm)
50
タイプ
M型
研削角度(°)
90