ハイパワーハッカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10407074 品番 150
参考基準価格(税別)¥3,575 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能
本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ

全長(mm)265 サイズ(Φmm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10407083
2024-04-17
用途:
スリーブ取付を結束線で固定する
電気・ガス・熱供給・水道業

リーズナブルな価格の割には、スムーズに回せると思います。

対象商品:
10407074
2017-12-07
用途:
金網の結合時
製造業

イノシシ侵入防止用の金網を設置する際に、金網同士の結合に使用しなしたが非常に作業効率が良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
10407083
2017-08-28
用途:
鉄筋の結束
自動車・二輪車・自転車関連業

回転が滑らかで使いやすいです。
安い物とは違いますね。

1人が参考にしています
対象商品:
10407083
2016-01-10
用途:
太陽光パネル配線の結束作業で銅バインド0.9mmを使用して結束します。
エコエレック猿渡 様 (建設業・工事業)

スムーズに回転して作業がはかどりました、手にフィットする感覚がよかった。

3人が参考にしています
対象商品:
10407083
2014-12-10
用途:
バンセンの締め付け
その他業種

はじめは、800円程度のハッカーを使っていましたが、回転のスムーズさが断然違い満足しています。
価格も他店に比べて安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハッカーの特長と締め付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/
2023-01-13

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする