グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
リーズナブルな価格の割には、スムーズに回せると思います。
イノシシ侵入防止用の金網を設置する際に、金網同士の結合に使用しなしたが非常に作業効率が良かったです。
回転が滑らかで使いやすいです。安い物とは違いますね。
スムーズに回転して作業がはかどりました、手にフィットする感覚がよかった。
はじめは、800円程度のハッカーを使っていましたが、回転のスムーズさが断然違い満足しています。価格も他店に比べて安いです。