カラビナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2個) フレーム色 形状オフセットD型 注文コード10408185 品番VEX-42
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はフレーム色・形状・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

アウトドア以外にも様々なシーンで使え、バッグやポーチに簡単に取り付けられる便利なアイテム。

径(Φmm)4 形状オフセットD型 質量(g)10 フレーム色 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×40×5.5 材質アルミニウム ロック機能なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10408185
2022-04-16
用途:
キーホルダー として

ゲートの動きがスムーズで、ビナサイズの割にはたくさん物が係ります。鍵の紛失もありません。100均レベルのものはもう使えません。

対象商品:
10408291
2009-11-30
用途:
キーホルダー

書いてある寸法を見て注文したのに、小さいんですが…

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。表示の適正化により一層励んで参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする