0.23×25×15 PEクロス両面テープ セキスイ 10408447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEクロス両面テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25 注文コード10408447 品番0.23×25×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

平らな面から小さい凸凹面まで幅広く対応。

用途
ポスターの固定
パーチクルボード、ベニヤ板への仮接着
シート、マットの固定
造作材の仮接着
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.23 トラスコ品番287-5373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31249069
2023-08-17
用途:
ステンレス板やベルクロの取り付け

繊維が入っているので、かなり強力に接着します。ほぼどんな物でもくっつくような気がします。また、手でも簡単にカットすることが出来るため便利な商品だと思います。常に車内に置いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする