曜日別特売
PS-7G ウルトラロッソ7 近正 10409576

ウルトラロッソ7

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10409576品番PS-7G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

女性にピッタリ。コンパクトサイズ
刃の開きがワイド
フッ素加工でヤニを低減

用途
剪定鋏
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼
(切刃)高級フッ素加工
(受刃)無電解ニッケルメッキPA+GF エラストマー
全長(mm)185刃長(mm)45質量(g)170最大切断径(Φmm)(生木)約10グレートラスコ品番409-4794材質(柄部)PA+GF エラストマー使用目的剪定鋏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10409576
2024-11-12
用途: 庭の草木の剪定
その他業種

以前より愛用の品。軽くて良くきれます。
植替えの際に土のついた根を切ったりしていたので、だいぶ切れ味が悪くなり買い替えました。新しいものは、土がつかないところ用にします。

対象商品 : 10409585
2020-04-30
用途: バラの剪定
その他業種

これは すごいです。値段は 決っして安くはないけれど むだに高くもありません。手に馴染んで 切れ味 抜群!気持ち良く 作業が はかどります。これが一番 大切なことです

対象商品 : 10409585
2017-04-25
用途: 草花や木等の選定に利用
サービス業

大きさが丁度よく手に馴染みやすく、色もカラフルで気にいってます
カバーもあるとよかったと思います

対象商品 : 10409585
2016-12-06
用途: 枝切り

5年位使っているけど切れ味良く問題なく使えています。
握りやすく、男性でも女性でも使いやすいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 10409585
2011-02-17
用途: 果樹や菜園の剪定
E.T.Laboratory

握り手のサイズや感触,バネの調子などが丁寧に設計されているようで,とても使いやすく,良く切れる。こういう刃物は切れ味はもとより使い勝手や感触がより重要なポイントだと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする