オカモト化成品
オカモト化成品の レインウェア・ヤッケ
オカモト化成品の レインウェア
オカモト化成品の 上下セット レインウェア
新一番スーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
10409621
品番
SO-7100 EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
総裏メッシュで快適さを重視。
色
スカイブルー
サイズ
EL
用途
レジャー・作業・通学まで幅広く対応。
材質(裏)
ポリエステル100%(メッシュ)
材質(表面/裏面)
ナイロン100%・ビニール引布(高弾性)