SO-7100 LL 新一番スーツ オカモト化成品 10409646

新一番スーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード10409646 品番SO-7100 LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

総裏メッシュで快適さを重視。

ミントグリーン サイズLL 用途レジャー・作業・通学まで幅広く対応。 胸囲(cm)96〜104 材質(裏)ポリエステル100%(メッシュ) 材質(表面/裏面)ナイロン100%・ビニール引布(高弾性) 適応身長(cm)175〜185 胴囲(cm)86〜96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする