インレットPシリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10409926 品番AC-P01CF01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)10(UL)、15(CSA) 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10409926 AC-P01CF01 32646616 AC-P01CF01 インレットPシリーズ エコー電子(EDK) インレットPシリーズ エコー電子(EDK) 1パック(10個) 3,398 税込3,738 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646616
2022-06-05
用途:
電源機器製作

タブ#250用の端子らしいが説明が無い、端子厚がt=0.5mmで弱い(差し込み時に曲がってしまう)。同じメーカーの同じPシリーズでt=0.8mmの商品もあるので、そちらも商品として扱って頂きたい。また、適合するタブ端子もきちんと商品説明に加えて頂きたい。スナップインタイプの品物も同様です。

1人が参考にしています
対象商品:
32646625
2020-08-28
用途:
試験機の電源カプラーとして。
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

シャシーの切り欠き形状が少々複雑でうまく交錯しないとガタガタする。ねじ止めのタイプが本当は欲しかったのだが、はめ込みタイプと同じ画面に併記されていたので間違って買ってしまった。値段は、安く、製品そのものの品質は良い。

対象商品:
32646616
2019-09-27
用途:
デッキの修理
農・林・水産業

ジャンクで購入したオープンデッキの、2Pインレット跡にこれがぴったりとはまり、ねじ穴もそのまま使え、びっくりしました。オープンデッキは30年以上も前のものなので加工もせずに取り付けられて感激しています。同じもの持っている方の参考までに、A-3300SX-2Tです。

対象商品:
32646616
2018-01-19
用途:
エレキギター用エフェクターペダルへのDC供給用パワーサプライ。
P.U.研究所 様

商品自体には満足しているのですが10個セットで販売の場合は1個あたりの単価も必ず表記すべきです。他の商品でもそうですが表示が紛らわしいので割高と勘違いしてしまいます。

対象商品:
32646616
2017-01-20
用途:
オーディオ機器の製作で

リーズナブルな価格帯ですが、普通に使えます。
端子がグラつくことも無くて、メッキも厚く無いので、
逆に音にクセが乗り難いところが気に入っています。

対象商品:
32646616
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
32646616
2016-04-29
用途:
試験設備製造時
建設業・工事業

質感良いです

対象商品:
32646616
2014-07-20
用途:
車に外部電源を取り込むのに使用
スパッと 様

車を購入する都度、リアバンパー付近にこの商品を取り付け、車内で電気製品を使っています。その訳は、万が一AC電源を抜き忘れて発進してもスポッと抜けてくれるので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする