※寸法図

ナイロンクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200個) 注文コード 10410197 品番 NK-6N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。

材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 寸法H(mm)1.1 規格UL1565取得品 寸法F(mm)4.8 寸法C(mm)12.7 寸法N(mm)9.5 寸法G(mm)6.3 寸法B(Φmm)4.3 寸法A(Φmm)10.6 固定時の穴径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10410206
2022-07-23
用途:
コードや紐の固定

電源コードやネットの固定で使っています。ホームセンターで買うより安いので助かります。

対象商品:
63387266
2021-09-15
用途:
計測機の組立時に使用

この部品困窮時に在庫を持って頂いて、大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする