北川工業
北川工業の 結束バンド/結束工具/固定具
北川工業の ケーブルタイ/結束バンド
北川工業の 標準タイプ
パンタイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
注文コード
10410215
品番
PLT-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ケーブル・ホース・ワイヤー等、結束の必要な場所で幅広く使用できます。
長さ(mm)
99
最大結束径(Φmm)
22
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
タイプ
標準タイプ
寸法N(mm)
2.5
引張強度[N(kg)]
80(8.2)