名取製作所
名取製作所の ワッシャー・スペーサー
名取製作所の ブッシュ
ワンタッチカラーブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200本)
仕様
ねじ取付
注文コード
10410224
品番
TA-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
材質
ABS
仕様
ねじ取付
色
ナチュラル
規格
UL94HB
寸法A(mm)
5.7
適合ねじ(mm)
Φ3
取付穴径(Φmm)
5.2
注意
ブッシュとカラーが区分別に包装されています。セットでご注文ください。