北川工業
北川工業の ワッシャー・スペーサー
北川工業の ブッシュ
ワンタッチブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
注文コード
10410233
品番
TB-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブッシュとカラーの組み合わせで使用し、カラーの選択で各種スペーシングができます。
材質
ABS
仕様
ねじ取付
色
ナチュラル
規格
UL94HB
適合ねじ(mm)
Φ3
注意
ブッシュとカラーが区分別に包装されています。セットでご注文ください。