T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
シールドクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
色
黒
サイズ
M
注文コード
10410251
品番
C-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。
リード線接続はハンダ付です。
色
黒
仕様
RoHS/○
材質
鉄
全長
47
サイズ
M
メッキ
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クリップの状態全長は、カバーの取付状態により変わります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10410251
C-102
32643572
C-102
シールドクリップ
T.SIN(テイシン電機)
1パック(50個)
¥
4,498
税込
¥
4,948
品番が変更になりました