※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S6BA-312(E) 黄銅スペーサー S6BA型 T.SIN(テイシン電機) 10410294 S6BA-312(E) 黄銅スペーサー S6BA型 T.SIN(テイシン電機) 10410294

黄銅スペーサー S6BA型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 寸法L(mm)12 注文コード10410294 品番S6BA-312(E)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)12 材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル) 公差±0.1 ねじピッチISO規格 寸法L1(mm)全ネジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10410294 S6BA-312(E) 32643545 S6BA-312(E) 黄銅スペーサー S6BA型 T.SIN(テイシン電機) 黄銅スペーサー S6BA型 T.SIN(テイシン電機) 1パック(100個) 2,898 税込3,188 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10410303
2015-10-15
用途:
IC基盤のスペーサー用

ねじ部には問題がありません。六角レンチで締めこむとき6mm六角が少しきつめであった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3510:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする