※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の ワッシャー・スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の 六角
黄銅スペーサー S6BB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
寸法L(mm)
17
注文コード
10410407
品番
S6BB-317(E)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
17
材質
黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差
±0.1
ねじピッチ
ISO規格
寸法L1(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10410407
S6BB-317(E)
32643554
S6BB-317(E)
黄銅スペーサー S6BB型
T.SIN(テイシン電機)
1パック(100個)
¥
4,898
税込
¥
5,388
内容量に違いがあります