JSC3/8-03A スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 10411134 JSC3/8-03A スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 10411134 JSC3/8-03A スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 10411134

スピードコントローラメーターアウト

(11件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)3/8 仕様管用テーパねじ 注文コード10411134 品番JSC3/8-03A
参考基準価格(税別)¥2,145 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径D・仕様など50種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
寸法A(mm)13.2 寸法B(mm)max:54.4/min:46.9 寸法C(mm)20.2 寸法E(mm)31.2 寸法L1(mm)max:48/min:40.5 寸法L2(mm)16.7 寸法P1(Φmm)17.6 寸法P2(Φmm)22 寸法R(mm)R3/8 寸法X(mm)16.8 寸法Y(mm)- 対辺H(mm)19 適合チューブ外径D(Φmm)3/8 制御方式メータアウト 用途ねじとチューブの接続 仕様管用テーパねじ 形状エルボタイプ 開放リング/ライトグレー・樹脂本体/黒 質量(g)69 形式エルボ 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 使用流体空気 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラ
この動画は、6人が参考にしています。
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09147704
2019-03-23
用途:
メンテナンスに使用

何時も、利用しています、次回も、お願いする予定です。

対象商品:
09981151
2018-11-26
用途:
鋼管矯正機の管台の上下装置に使用
株式会社羽田パイプ製造所 様

電磁弁交換時に一緒に交換する。コンパクトでホース交換もし
やすい。

対象商品:
08265031
2017-01-17
用途:
線材切断作業に使用する切断機に使用
森銅コード株式会社 様 (製造業)

機械の老朽化により動作不具合もあり、交換部品として貴重な部品の一つです。

対象商品:
08265047
2015-12-11
用途:
機械の調整
株式会社興亜印刷 様

前回も買った商品です

対象商品:
09147704
2015-01-13
用途:
製造装置の製作
有限会社東栄製作所 様

メーカー品なので問題なし

対象商品:
08265031
2013-11-20
用途:
現場の業務用ミシン

実際に使用しているのは現場の方々で、私自身は使用していないので、具体的な感想は書けません。
発注を担当した範囲内での感想ですが、PISCO は信頼のおけるメーカーなので問題ないと思います。

モノタロウ様の保管状態も良い様で、綺麗な状態で届きました。
また、新規顧客にも関わらずとても丁寧で親切な対応をして頂きました。
ありがとうございました。

対象商品:
08265031
2013-09-20
用途:
エアーシリンダ
KSエンジニアリング 様

使用しやすい

1人が参考にしています
対象商品:
08265056
2016-12-26
用途:
機械のメンテ時
有限会社トーア乳業 様

以前に大阪魂を使ったところ、現場からあのブランドはやめてくれ、とのことでSMCより安いから購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1人が参考にしています
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする